Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rührbesen - 16 Drähte - 350 mm - Länge x Breite x Höhe 38,0 x 7,5 x 7,5 cm - Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rührbesen - 16 Drähte - 350 mm - Länge x Breite x Höhe 38,0 x 7,5 x 7,5 cm - Edelstahl
Rührbesen - 16 Drähte - 350 mm - Länge x Breite x Höhe 38,0 x 7,5 x 7,5 cm - Edelstahl
Artikel-Nr.:
     5MKLB-170072-C
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170072-C
EAN/GTIN:
     4028574284899
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

Rührbesen - 16 Drähte - 350 mm - Länge x Breite x Höhe 38,0 x 7,5 x 7,5 cm - Edelstahl

  • Rührbesen
    • 16 Drähte - 350 mm
    • Edelstahl
    • Länge x Breite x Höhe 38,0 x 7,5 x 7,5 cm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Abm.:
38,0 x 7,5 x 7,5 cm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,38*
Lager 5MKLB
328
1
€ 9,90*
ab € 6,13*
€ 9,42*
11 Tage
51
1
€ 4,95*
ab € 6,13*
€ 9,42*
Preise: Lager 5MKLB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5MKLB
Versand: Lager 5MKLB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5MKLB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.