Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kupfer-Konfitürenschüsseln 360 mm Konfitüren-Schüsseln aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kupfer-Konfitürenschüsseln 360 mm Konfitüren-Schüsseln aus
SCHNEIDER Kupfer-Konfitürenschüsseln 360 mm Konfitüren-Schüsseln aus
Artikel-Nr.:
     2813-593-956
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170120
EAN/GTIN:
     4028574010818
Suchbegriffe:
Laborschüssel
SCHNEIDER Kupfer-Konfitürenschüsseln 360 mm
Konfitüren-Schüsseln aus hochwertigem Kupfer mit 2 Griffen ++ Stärke 1 - 2 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
46.00 cm
Breite:
38.00 cm
Höhe:
15.00 cm
Gewicht:
3.40 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
Frei Haus
ab € 223,50*
€ 257,71*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,70*
€ 267,34*
6 Tage
10
€ 9,90*
ab € 238,50*
€ 274,85*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,71*
€ 306,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,73*
€ 304,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,80*
€ 297,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,50*
€ 265,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.