Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Kupfer-Zabaioneschüsseln 160 mm Zabaioneschüsseln aus hochwertigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Kupfer-Zabaioneschüsseln 160 mm Zabaioneschüsseln aus hochwertigem
SCHNEIDER Kupfer-Zabaioneschüsseln 160 mm Zabaioneschüsseln aus hochwertigem
Artikel-Nr.:
     2813-593-963
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170140
EAN/GTIN:
     4028574011150
SCHNEIDER Kupfer-Zabaioneschüsseln 160 mm
Zabaioneschüsseln aus hochwertigem Kupfer mit Messinggriff ++ Stärke 1 - 2 mm ++

Weitere Informationen:
Länge:
31.50 cm
Breite:
16.00 cm
Höhe:
12.50 cm
Gewicht:
0.80 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
11
€ 4,95*
ab € 96,29*
€ 124,02*
6 Tage
20
€ 9,90*
ab € 103,67*
€ 127,86*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,97*
€ 129,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,02*
€ 147,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,84*
€ 146,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,17*
€ 143,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,49*
€ 139,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,50*
€ 137,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.