Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC Schrumpfschlauch dünnwandig, Ø vorher 4,8 mm, 9,5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC Schrumpfschlauch dünnwandig, Ø vorher 4,8 mm, 9,5 m
WETEC Schrumpfschlauch dünnwandig, Ø vorher 4,8 mm, 9,5 m
Artikel-Nr.:
     283-106113
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5414363104148
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
wetec schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Kein Langtext vorhanden.
Weitere Informationen:
Ø vorher:
4,8 mm
Ø nachher:
2,4 mm
Länge:
9,5 m
Gewicht:
150 g
Schrumpfverhältnis:
2:1
Zulassung:
UL 224
Schrumpftemperatur min.:
+ 70 °C
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +125 °C
Durchschlagfestigkeit:
20 kV/mm
Weitere Suchbegriffe: JDS1-4.8B-SW, Isolierschlauch, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfschlauch, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,02*
€ 8,67*
Lager 283
€ 9,80*
ab € 6,02*
€ 8,67*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
1 Packung enthält 9,5 Meter (ab € 0,63369* pro Meter)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.