Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpfschlauch dünnwandig, Ø vorher 4,8 mm, 9,5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schrumpfschlauch dünnwandig, Ø vorher 4,8 mm, 9,5 m
Schrumpfschlauch dünnwandig, Ø vorher 4,8 mm, 9,5 m
Artikel-Nr.:
     284WZ-106113
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     106113
EAN/GTIN:
     5414363104148
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
wetec schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
- Ø vorher 4,8 mm - Ø nachher 2,4 mm - Länge 9,5 m - Schrumpfverhältnis 2:1 - Zulassung UL 224 - Schrumpftemperatur min. + 70 °C - Temperaturbeständigkeit -55 bis +125 °C - Durchschlagfestigkeit 20 kV/mm
Weitere Informationen:
Ø vorher:
4,8 mm
Ø nachher:
2,4 mm
Länge:
9,5 m
Schrumpfverhältnis:
2:1
Zulassung:
UL 224
Schrumpftemperatur min.:
+ 70 °C
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +125 °C
Durchschlagfestigkeit:
20 kV/mm
Weitere Suchbegriffe: Installationskanal, Isolierschlauch, Kabelkanal, Kleinrollen-Spenderbox, Leitungsführungskanal, Wärmeschrumpfschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 9,80*
ab € 6,02*
€ 8,67*
€ 9,80*
ab € 6,02*
€ 8,67*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,67*
€ 10,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
1 Packung enthält 1 Meter (ab € 6,02* pro Meter)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.