Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 6,00 mm², Länge 20 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 6,00 mm², Länge 20 mm, gelb
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 6,00 mm², Länge 20 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     283-108179
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     108179
EAN/GTIN:
     4050075289882
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
- Querschnitt 6,00 mm² - Länge 20 mm - Farbcode gelb
Weitere Informationen:
Querschnitt:
6,00 mm²
Länge:
20 mm
Farbcode:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 1,94*
€ 2,93*
€ 9,80*
ab € 2,07*
€ 3,12*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,94* pro Stück)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.