Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 6,00 mm², Länge 20 mm, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 6,00 mm², Länge 20 mm, gelb
Aderendhülsen isoliert, Querschnitt 6,00 mm², Länge 20 mm, gelb
Artikel-Nr.:
     284WZ-108179
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     108179
EAN/GTIN:
     4050075289882
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse isoliert 6mm2 gelb
aderendhülse isoliert 6mm2
aderendhülse isoliert
- Querschnitt 6,00 mm² - Länge 20 mm - Farbcode gelb
Weitere Informationen:
Querschnitt:
6,00 mm²
Länge:
20 mm
Farbcode:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Aderendhülsen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 1,94*
€ 2,93*
Lager 284
€ 9,80*
ab € 2,07*
€ 3,12*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,92*
€ 3,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,68*
€ 3,19
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.