Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SL 9845 XP Boa-ESD, Größe 43, Weite 12, S3


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitsschuh SL 9845 XP Boa-ESD, Größe 43, Weite 12, S3
Sicherheitsschuh SL 9845 XP Boa-ESD, Größe 43, Weite 12, S3
Artikel-Nr.:
     283-110604
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     59312 S3 43
EAN/GTIN:
     4043692317618
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- Waterproof-Glattleder - MPU INNOFLEX System - XP metallfreie Durchtritthemmung - alu-tec Aluminiumkappe - MPU Spitzenschutz - aktiv-X Funktionsfutter - MPU-REBOUND-SYSTEM - BOA Fit-System - geeignet für die Einlagenversorgung-DGUV 112-191 - Größe 43 - Weite 12 - Norm S3 - Farbe black, royal blue - PSA-Kategorie II
Weitere Informationen:
Größe:
43
Weite:
12
Norm:
S3
Farbe:
black, royal blue
PSA-Kategorie:
II
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Schuh, Schuhe, Schutzschuh, Sicherheitssandale
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
1
€ 4,80*
ab € 78,89*
€ 93,86*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 81,47*
€ 97,19*
1
€ 4,80*
ab € 84,09*
€ 99,89*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 80,89*
€ 101,18*
1
€ 4,90*
ab € 83,28*
€ 101,56*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,86*
€ 111,69
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,20*
€ 110,91
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,42*
€ 104,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,10*
€ 102,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 78,89*
€ 93,88
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 78,89* pro Schild)
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.