| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1155265 Herst.-Nr.: 4043692317618 EAN/GTIN: 4043692317618 |
| |
|
| | |
| Atlas Sicherheitsstiefel SL 9845 XP Boa S3 ESD SRC DGUV
Ausführung:
- EN ISO 20345, S3 ESD SRC DGUV
- Schutzkappe: Aluminium
- Durchtrittssicherheit: metallfreie Durchtrittsicherheit
- Obermaterial: Waterproff Leder
- Futter: akitv-X Funktionsfutter
- Einlegesohle: auswechselbare Einlegesohle
- Sohle: Lightweight Sohlentechnologie
- Metallfrei: Nein
- Weite: 10, 12
- Besonderheiten: 3D-Dämpfungselement, MPU Light-Sohlentechnologie, Boa® Verschlusssystem
SICHERHEITSSCHUHE S3 sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:
• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) • geschlossener Fersenbereich • Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) • Alu-, Kunststoff- oder Stahlkappen • Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO) • antistatische Eigenschaften (A) • durchtrittsichere Sohle (P) • profilierte Laufsohle
ideal für schwere Arbeiten im Außen- und Innenbereich
Weitere Informationen: | | BGR 191 / DGUV Regel 112-191: | ja | Verschluss: | Boa Drehverschluss | Schutzkappe: | Aluminium | ESD: | ja | Weite: | 12 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Atlas | Sicherheitsklasse: | S3 | Größe: | 43 | Farbe: | schwarz/blau | Material: | Leder | Auswertungsgruppe: | Sicherheitsschuhe | Ausführung: | Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsschuhe atlas s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Atlas, SL, 9845, XP, Boa |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 79,17* | € 94,10* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 81,27* | € 97,40* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 84,21* | € 100,08* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,64* | € 101,41* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 83,56* | € 101,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Schild (ab € 83,56* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|