Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löt-System MFR-1150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Löt-System MFR-1150
Löt-System MFR-1150
Artikel-Nr.:
     283-126336
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     MFR-1150
EAN/GTIN:
     4050075325573
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
metcal entlötstation
entlötstation
Das Einkanal-Lötsystem MFR-1150 mit Venturi-Arbeitsplatz bietet eine kompaktes und einfaches Vakuum. Es ist ein leistungsstarkes, kostengünstiges System mit geringer Stellfläche und verfügt über ein leistungsstarkes Vakuum, das in den Arbeitsständer eingebaut ist und das Entlöten durch die Bohrung sauber und einfach macht. Das MFR-1150-System umfasst eine Entlötpistole mit einer einfach zu wechselnden, großvolumigen Lotauffangkammer, die minimale Ausfallzeiten gewährleistet. Die Pistole kann für zusätzliche Kontrolle einfach in einen Bleistiftgriff umgewandelt werden. Metcal bietet eine große Auswahl an langlebigen Entlötspitzen, mit denen Ihre Geräte effizient arbeiten können. - bietet eine außergewöhnlich hohe Leistung für Anwendungen mit hoher thermischer Last dank SmartHeat®-Technologie - Vier Handstücke stehen für unterschiedliche Anwendungen zur Verfügung - große Anzahl verschiedener Lötpatronen stehen zur Verfügung - ergonomische Handstücke für optimale Sicherheit und ermüdungsfreien Einsatz - geringer Platzbedarf - System wird ohne Lötspitzen/Lötpatronen geliefert - Spitzenfamilie Serie DxP - Spannung 100 - 240 V - Leistung 70 W - Abmessung L x B x H 200 x 90 x 153 mm - Ausgangsleistung variabel: 5 - 60 Watt max. - Frequenz 450 kHz - Potentialdifferenz Lötspitze/Erde < 2 mV - Widerstand Lötspitze/Erde < 2 mV - 1 Stück Netzteil MFR-PS1100 - 1 Stück Entlötkolben MFR-H5-DS - 1 Stück Ablageständer MFR-WSDSX
Weitere Informationen:
Spannung:
100 - 240 V
Leistung:
70 W
Abmessung L x B x H:
200 x 90 x 153 mm
Ausgangsleistung:
variabel: 5 - 60 Watt max.
Frequenz:
450 kHz
Potentialdifferenz Lötspitze/Erde:
< 2 mV
Widerstand Lötspitze/Erde:
< 2 mV
Weitere Suchbegriffe: Ein-Kanal, Einkanal, Löt-System
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 577,85*
€ 668,84*
Lager 283
Frei Haus
ab € 577,11*
€ 668,86*
€ 6,90*
ab € 598,26*
€ 711,70*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,86*
€ 795,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,21*
€ 772,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,71*
€ 717,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 591,77*
€ 704,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,11*
€ 686,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.