Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötstation, MFR-Serie, METCAL MFR-1150, 60 W, 240 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entlötstation, MFR-Serie, METCAL MFR-1150, 60 W, 240 VAC
Entlötstation, MFR-Serie, METCAL MFR-1150, 60 W, 240 VAC
Artikel-Nr.:
     4502-10L2758
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     MFR-1150
EAN/GTIN:
     4099891388621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
metcal entlötstation
entlötstation
Lieferung inkl. Netzteil, Entlötwerkzeug (2-in-1-Handstück, mit Kabel) und Ablageständer mit Venturi-Düse, Entlöt-System, MFR-1150, METCAL Das MFR-1150 Entlötsystem mit Venturi-Arbeitsplatz bietet eine kompakte und einfache Werkstattluftoption. Das MFR-1150 Entlötsystem von Metcal ist ein leistungsstarkes, kostengünstiges System mit geringer Stellfläche. Das MFR-1150 verfügt über ein leistungsstarkes 0,85-bar-Vakuum, das in den Arbeitsständer eingebaut ist und das Entlöten durch die Bohrung sauber und einfach macht. Das MFR-1150-System umfasst eine Entlötpistole mit einer einfach zu wechselnden, großvolumigen Lotauffangkammer, die minimale Ausfallzeiten gewährleistet. Die Pistole kann für zusätzliche Kontrolle einfach in einen Bleistiftgriff umgewandelt werden. Metcal bietet eine große Auswahl an langlebigen Entlötspitzen, mit denen Ihre Geräte effizient arbeiten können. Features * Die SmartHeat-Technologie bietet außergewöhnliche Leistung für Anwendungen mit hohem Wärmebedarf * Ein oder zwei gleichzeitige Ausgänge ermöglichen die Verwendung von einem/zwei Handstücken * Fünf Handstücke für mehr Anwendungslösungen beim Löten erhältlich * Entlöten (Nachrüstsatz MX-UK5) und Nacharbeit mit einem System * Jedes Handstück verfügt über ein umfassendes Angebot an Kartuschen oder Spitzen für maximale Flexibilität * Ergonomische Handstücke für Sicherheit und Komfort des Bedieners Lieferumfang * MFR-PS1100 Netzteil * MFR-H5-DS Entlöt-Handstück * MFR-WSDSX Entlötarbeitsplatz * AC-CP2 Pad zum Entfernen von Kartuschen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Entlötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
60 W
max. Temperatur:
40 °C
min. Temperatur:
10 °C
Spannung:
240 VAC
Steckverbinder:
Typ-F Stecker
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Reparatur-Lötstation, Reparaturstation, Vakuum Entlötstation, Lötgerät, Lötwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 577,85*
€ 668,84*
Frei Haus
ab € 577,11*
€ 668,86*
€ 6,90*
ab € 598,26*
€ 711,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,84*
€ 795,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,19*
€ 772,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,69*
€ 717,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,82*
€ 700,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,85*
€ 687,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.