Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helmlampe 2AA eLED, ES Frontschalter, neongelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helmlampe 2AA eLED, ES Frontschalter, neongelb
Helmlampe 2AA eLED, ES Frontschalter, neongelb
Helmlampe 2AA eLED, ES Frontschalter, neongelb
Artikel-Nr.:
     283-219242
Hersteller:
     UK
Herst.-Nr.:
     15405
EAN/GTIN:
     4050075603527
Suchbegriffe:
Helmlampe
Helmleuchte
helmlampe led
helmlampe
ModerneLED-Technik von UK, verpackt in eine unglaublich kleine, helle und leichte Helmlampe. Ausgerüstet mit speziellen eLEDs. Etwa zweimal so viel Lichtleistung wie bei der alten UK 4AA Xenon und das bei stark reduzierter Größe und aktuellem Ex-Schutz. Eine Elektronik hält die Leuchtkraft auf konstantem Niveau und sorgt über die gesamte Brenndauer für einenhellen Lichtstrahl. Die Lampe passt in die vorhandenen Helmhalter.- Lebensdauer der eLED ca. 10.000 Std. - gummierter Schalter "Ein/Aus", auch mit Handschuhen gut bedienbar - 100 % wasser- und staubdicht - robustes ABS-Gehäuse, elektrisch leitend, korrosionsbeständig - Druckausgleichsventil - vereinfachter Batteriewechsel durch Spezialwippe - Modell ES Frontschalter - Farbe neongelb - Abmessung L x B x H 108 x 40 x 35 mm - Wasserdicht bis 3 m - Brenndauer 15 h - Ex-Schutz ATEX - Zone 1 II 2G Ex ib IIC T4 GB / II 2D Ex ib IIIC T60°C IP 6X Db - Batterien 2 x AA - Helligkeit 70 lm - 1 Stück UK 2AA eLED ET bzw. ES - 2 Stück AA-Batterie
Weitere Informationen:
Modell:
ES Frontschalter
Farbe:
neongelb
Abmessung L x B x H:
108 x 40 x 35 mm
Wasserdicht bis:
3 m
Brenndauer:
15 h
Ex-Schutz:
ATEX
Zone 1:
II 2G Ex ib IIC T4 GB / II 2D Ex ib IIIC T60°C IP 6X Db
Batterien:
2 x AA
Helligkeit:
70 lm
Weitere Suchbegriffe: Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, ex geschützt, ex geschützte, ex-geschützt, ex-geschützte, Ex-Leuchte, exgeschützte, Handlampe, Handleuchte, Lampe, Lampen von UK, LED Arbeitslampe, LED Arbeitsleuchte, LED Handlampe, LED Handleuchte, LED Helmleuchte, LED Lampe, LED Taschenlampe, LED Taschenleuchte, staub ex, staub-Ex, staubex, Taschenlampe, Taschenlampe -ex-geschützt-, Taschenleuchte, UK 2AA, UK Lampe, UK-Lampe, UKLampe, wasserdichte Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,81*
€ 55,64*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 42,09*
€ 55,66*
€ 4,80*
ab € 41,84*
€ 55,66*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 44,26*
€ 58,17*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 73,02*
€ 92,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.