| |
|
| Artikel-Nr.: 283-219569 Herst.-Nr.: 219569 EAN/GTIN: 4050075466634 |
| |
|
| | |
| Die Vizion [i] mit ATEX-Zulassung ist die perfekte Stirnlampe für professionelle Anwender. Der herausnehmbare und einzeln verwendbare Einsatz ist ein Highlight dieser neuen Lampe: Für Arbeiten an unübersichtlichen Stellen kann das Modul einzeln verwendet werden oder man nutzt es als Zelt- bzw. Leseleuchte. Die Leuchtdauer ist mit bis zu 17 Stunden außergewöhnlich lang. Erreicht wird dies auch durch den Einsatz des Thermal Recovery Systems (TRS) von UK. Hierdurch wird die Leistungsfähigkeit der Batterien insbesondere bei sehr niedrigen Temperaturen gesteigert. Die Lampe ist in zwei Stufen schaltbar. Der außergewöhnlich große Schalter kann selbst mit dicken Handschuhen perfekt bedient werden. Über einen drehbaren Filter kann die Lampe in drei Modi verwendet werden: Fokussiert, diffus und Rotlicht. Das extra große Kopfband ist sehr weich und läßt sich perfekt einstellen - außerdem kann der Winkel der Lampe am Kopf über einen großen Knopf sauber justiert werden. Die gesamte Konstruktion besteht aus hochwertigen Materialien: ABS, Lexan, gummiertem Polyurethan und Edelstahl. - weiße Hochleistungs-LED - gummierter Ein-/Aus-Schalter - 100 % wasser- und staubdicht - drei Modi (Spot, diffus, Rotlicht) durch drehbaren Filter - zwei Leuchtstärken einstellbar: 35 und 65 Lumen - bis zu 17 Stunden konstante Helligkeit durch die spezielle Elektronik - entspricht CENELEC (CE) Anforderungen - Farbe neongelb - Abmessung L x B x H 76 x 38 x 45 mm - Wasserdicht bis 10 m - Ex-Schutz ATEX - Zone 1 II 2G Ex ib IIC T4 / II 2D Ex ibD 21 T55°C - Batterien 3 x AAA - Helligkeit 35/65 lm - Brenndauer 7-24 h - 1 Stück UK 3AAA Vizion [i] ATEX - 1 Stück Gummi-Stirnband - 3 Stück AAA-Batterie Weitere Informationen: | | Farbe: | neongelb | Abmessung L x B x H: | 76 x 38 x 45 mm | Wasserdicht bis: | 10 m | Ex-Schutz: | ATEX | Zone 1: | II 2G Ex ib IIC T4 / II 2D Ex ibD 21 T55°C | Batterien: | 3 x AAA | Helligkeit: | 35/65 lm | Brenndauer: | 7-24 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stirnleuchte, kopflampe, 9219561S, 9219569S, ATEX, Lampe, Lampen von UK, staub ex, staub-Ex, staubex, Stirnlampe 3AAA Vizion i ATEX, UK 3AAA, UK Lampe, UK3AAA, UKLampe, Vizion, Waldbrand, Waldbrandhelm, Wasserdichte Lampe, Wasserdichte Leuchte |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 37,27* | € 50,53* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,89* | € 50,73* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 40,42* | € 52,67* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,36* | € 52,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,41* | € 53,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|