| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p662125 Herst.-Nr.: 4050075466634 EAN/GTIN: 4050075466634 |
| |
|
| | |
| Stirnlampe VIZION Über einen drehbaren Filter kann die Lampe in drei Modi verwendet werden: fokussiert, diffus und Rotlicht. Um die Lampe einfacher und sicher auch am Helm befestigen zu können, ist diese Lampe mit einem Stirnband aus speziellem Gummi ausgestattet. Das Gummi sorgt dafür, dass das Stirnband auch auf glatter Oberfläche, wie z. B. Helmen nicht abrutschen kann. Für Arbeiten an unübersichtlichen Stellen kann das Modul einzeln verwendet werden. Die Lampe ist in zwei Stufen schaltbar. Der große Schalter kann selbst mit dicken Handschuhen bedient werden. Der Winkel der Lampe kann am Kopf über einen großen Knopf justiert werden. Die ganze Konstruktion besteht aus ABS, Lexan, gummiertem Polyurethan und Edelstahl. Weiße Hochleistungs-LED, 100 % wasser- und staubdicht bis 10 m, 17 Stunden konstante Helligkeit durch die spezielle Elektronik. EEx-geprüft (Ex) nach neuesten europäischen (ATEX) Normen. Weitere Informationen: | | korrosionsgeschützte Kontakte: | Ja | Druckausgleichsventil: | Nein | Batterieanzahl: | 3 St. | ATEX-Zertifzierung: | II 2G Ex ib IIC T4 / II 2D Ex ibD 21 T 55 °C | SB-Verpackt: | Nein | Lichtstrom: | 35/65 lm | Brenndauer: | 13/17 h | Leuchtdauer: | 13/17 | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Lumen: | 35/65 | Verstellbares Stirnband: | Nein | Lampenlänge: | 76 mm | Lampenhöhe: | 38 mm | Lampenbreite: | 45 mm | Mit austauschbarem Reflektor: | Nein | Leuchtart stufenlos einstellbar: | Nein | Gewicht: | 110 g | Batterietyp: | 3 x AAA | Hersteller: | UK |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 37,36* | € 50,44* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,77* | € 50,64* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,54* | € 52,52* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,53* | € 52,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,64* | € 53,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|