Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Stehhilfe Fin, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bimos Stehhilfe Fin, ESD
Bimos Stehhilfe Fin, ESD
Artikel-Nr.:
     283-800077
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9144E-2000
EAN/GTIN:
     4016849496597
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
stehhilfe bimos integralschaum
sitz stehstuhl
Die Revolution der Steharbeit: Fin ist mit keiner anderen Stehhilfe auf dem Markt vergleichbar. Er verbindet alle Anforderungen von Steharbeitsplätzen in Industrie, Forschung, Handel und Office. Fin entlastet, ist bequem, komfortabel und absolut intuitiv in seiner Nutzung. Mit Robustheit, Mobilität und nicht zuletzt durch ihre Designqualität setzt die Stehhilfe neue Maßstäbe.

Merkmale:
  • leitfähig nach EN 61340-5-1
  • Sitzfläche um jeweils 20° schwenkbar
  • Gasfeder
  • ESD-Gleiter
  • Komfort-Sitz aus Soft Touch-PU-Schaum
  • ergonomischer Sitzwinkel
  • Komfort Tragegriffe
  • robustes leitfähiges Aluminium Gestell
  • pflegeleicht und abwaschbar
  • Aluminium-Standfuß
  • langlebig
Weitere Informationen:
Gewicht:
9000 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Oberfläche:
ESD Integralschaum schwarz
Sitzhöhe:
620-850 mm
Sitzbreite:
490 mm
Sitztiefe:
145 mm
Ø Fußkreuz:
525 x 355 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: bimos sitz-stehstuhl, 9144E-2000, 9144E, BIM9144E, ESD, Steh-Arbeit, Stehsitz
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 249,70*
€ 306,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 255,56*
€ 307,00*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,48*
€ 316,40*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 290,13*
€ 345,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,07*
€ 359,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,61*
€ 411,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,13*
€ 401,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,22*
€ 360,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,13*
€ 345,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.