| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 283-800113 Herst.-Nr.: C245908 EAN/GTIN: 8427327254695 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JBC-Kartuschen mit verlängerter Spitzen-Standzeit JBC freut sich, Ihnen sein umfangreiches Kartuschen-Sortiment vorzustellen. Bis zu 400 Kartuschen und Lötspitzen, die bis zu fünfmal länger halten als andere. Die Kartusche ist das Herzstück eines jedes Lötwerkzeuges und verfügt über eine exzellente Wärmeübertragung, ein sofortiges Aufheizen und lange Standzeiten. Exzellente Wärmeübertragung: Das kompakte Element verringert Wärmeschranken. Sofortiges Aufheizen: Ein in die Lötspitze integrientes Heizelement mit einer sehr guter Wärmeüberwachung, gewährleistet ein rasches Erreichen der Löttemperatur. Lange Standzeit: Das intelligente, algorhythmische Steuerprogramm verlängert die Standzeit. Das Kartuschensortiment wächst ständig, da wir die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden ernst nehmen. Dies bedeutet, dass wir bei der Suche nach der idealen Lösung eng mit ihnen zusammenarbeiten. Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, falls Sie in diesem Katalog nicht die gewünschte Kartusche finden. Wir empfehlen Ihnen, sich unter www.jbctools.com regelmäßig über neue Modelle zu informieren. - hervorragende Galvanisierung, gute thermische Leistung - sehr lange Haltbarkeit bei bleifreien Legierungen - Typ/Maße C245908/4,8 x 1,5 mm - Ausführung gerade, High Thermal - 1 Stück Lötspitze Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ/Maße: | C245908/4,8 x 1,5 mm | Ausführung: | gerade, High Thermal |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, jbc lötspitzen meißelform, gaskartusche, lötkartusche jbc, 2045, 2245, bleifrei, C245, JBC, Loetkartusche, Loetpatrone, Loetspitze, Lötpatrone, Lötspitze, Meißelspitze |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 18,46* | € 27,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 19,72* | € 27,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 19,95* | € 27,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 283 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 21,35* | € 29,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 27,20* | € 37,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 283 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 283 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 283 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|