| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800135 Herst.-Nr.: F6457 EAN/GTIN: 8427327259126 |
| |
|
| | |
| Die Lötrauchabsaugungs-Kits für JBC Handstücke sind eine einfache und sichere Lösung, um den an der Lötstelle erzeugten Rauch direkt abzusaugen. Sie sind so entworfen, um exakt auf die Länge der entsprechenden Lötspitze eingestellt zu werden, damit die Absaugung unmittelbar an der Lötstelle erfolgen kann. Merkmale:- flexible Absaugspitze
- durch Clip-System leichte Montage
- schneller Austausch zur Reinigung
- universell einstellbar
- sehr ergomomisch
Lieferumfang:- 2 Meter Silikonschlauch
- 6 Stück Halteclips
- 1 Stück Reinigungszubehör
Weitere Informationen: | | Ausführung: | F6457 für T470-A | Ø mm - Zoll: | 6,0 mm | Gewicht: | 138 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absaugung, Lötrauchabsaugung, Lötrauch-Kit, Lötrauch Kit, Absaug-Kit, Absaugkit, Absaug Kit, Absaugungs-Kit, Dampfabsaugung, Absauganlage, Spitzenabsaugung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 56,11* | € 73,13* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 58,45* | € 75,60* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 66,46* | € 85,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,32* | € 88,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|