Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kilews ESD Schrauber Serie B100, Hebelstart, 0,05-0,35 Nm, 200-280 U/min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kilews ESD Schrauber Serie B100, Hebelstart, 0,05-0,35 Nm, 200-280 U/min.
Kilews ESD Schrauber Serie B100, Hebelstart, 0,05-0,35 Nm, 200-280 U/min.
Artikel-Nr.:
     283-800271
Hersteller:
     KILEWS
Herst.-Nr.:
     SKD-B103LS4-ESD
EAN/GTIN:
     4050075590971
Suchbegriffe:
Elektro-Schrauber
Elektroschrauber
kilews elektroschrauber
elektro schrauber
Weltweit kleinster bürstenloser Elektroschrauber in dieser Drehmomentklasse.

Merkmale:
  • bürstenloser Elektromotor - wartungsfrei und langlebig
  • geringes Gewicht
  • hohe Stabilität
  • einfache Handhabung
  • sehr geräuscharm
  • einfacher Drehrichtungswechsel durch Linkslauftaster
  • höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung
  • kein Kohlenstaub wird ausgestoßen, damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze
  • stufenlose Drehmomenteinstellung
  • ESD-Ausführung mit geerdetem Bit
  • Lieferung ohne Netzteil
Lieferumfang:
  • 1 Stück Elektroschrauber inklusive Drehmomenthülse
  • 1 Stück ESD-Schrauberkabel, 2 Meter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hebelstart
Drehmoment:
0,05-0,35 Nm
Leerlaufdrehzahl:
200-280 U/min.
Gewicht:
170 g
Spannung:
DC 12V
Leistung:
25 W
Genauigkeit:
+/- 3 %
Länge:
165 mm
Drehmoment-Einstellung:
stufenlos
Abtrieb:
Flügelbit 4 mm
Weitere Suchbegriffe: SKD-B103LS4-ESD, 79933-B103LS4-ESD, KIL-B103LS4-ESD, Drehmoment, Drehmomentschrauber, Stabschrauber, Dremo, Drehmoment-Schrauber, ESD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,49*
€ 524,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,83*
€ 522,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,41*
€ 465,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,15*
€ 458,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,42*
€ 441,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KILEWS
SKP-12HL
ab € 89,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.