Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ionisierpistole G7R-E, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ionisierpistole G7R-E, ESD
Ionisierpistole G7R-E, ESD
Artikel-Nr.:
     283-800277
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     G7R-E
EAN/GTIN:
     4050075306688
Suchbegriffe:
Ionisierer
ionisierer
Das Leichtgewicht unter den Ionisierpistolen. Nicht nur das Design ist erstklassig, sondern auch der hohe Luftstrom, der Staub und Ladung entfernt. In der Pistole ist ein sehr helles LED-Licht integriert, wodurch Staubpartikel besser zu sehen sind.- Piezo-Hochfrequenz AC-Modul - sehr leicht - Anschluss 24 VDC - Druckluftanschluss 1-6 bar - Ozonerzeugung 0,05 ppm (Abstand 5 cm bei 3 bar) - Abmessung L x B x H 150 x 105 x 36 mm - 1 Stück Ionisierpistole inklusive Netzteil
Weitere Informationen:
Anschluss:
24 VDC
Druckluftanschluss:
1-6 bar
Ozonerzeugung:
0,05 ppm (Abstand 5 cm bei 3 bar)
Abmessung L x B x H:
150 x 105 x 36 mm
Weitere Suchbegriffe: Ionisieren, Ionisieroistole, Ionisierpistole
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 726,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,88*
€ 945,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 792,42*
€ 942,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 783,72*
€ 932,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,56*
€ 909,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 726,06*
€ 864,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wetec
861150
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.