| |
|
| Artikel-Nr.: 283-800905 Herst.-Nr.: 9588E-TL01 EAN/GTIN: 4016849503257 |
| |
|
| | |
| Ein ESD Neon besteht stets aus zwei Grundelementen: dem Stuhl und dem Polster-Set. Durch dieses innovative 1+1-System lassen sich die Polster von ESD Neon mit nur einem Klick an die jeweilige Arbeitsumgebung anpassen (Achtung: Der Stuhl ist nur mit Polster-Element besitzbar). Trotz der hohen technischen Anforderungen des ESD-Bereichs an die Materialeigenschaften stehen bei ESD Neon gleich drei verschiedene Polster-Varianten zur Verfügung: widerstandsfähige Integralpolster, die auch mechanischen Belastungen standhalten, pflegeleichtes Kunstleder, das weich und abwaschbar ist, und robuste und atmungsaktive Stoff-Polster. - ESD-sicher - ableitfähig - abwaschbar - atmungsaktiv - komfortabel - weich - strapazierfähig - austauschbar - Material Stoff - Farbe schwarz - 1 Satz Polster für Sitz- und Rückenfläche Weitere Informationen: | | Material: | Stoff | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Kantenschutzprofil, Stuhlpolster, ergonomischer Bürostuhl, esd drehstuhl bimos, ergonomischer bürostuhl, Auflage, Neon, Neon 2, Polster |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 111,34* | € 136,54* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,23* | € 136,55* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,43* | € 142,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 115,78* | € 142,24* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 119,12* | € 146,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|