| |
|
| Artikel-Nr.: 283-801133 Herst.-Nr.: 2357-100 EAN/GTIN: 4050075766864 |
| |
|
| | |
| Reinigungstuch für raue Oberflächen. Das Tuch besteht zu 100 % aus Baumwolle. Dadurch ist es reißfest und franst nicht aus. Es eignet sich außerdem für statisch-sensible Bereiche. Merkmale:- dicht gewebt
- reißfest
- geringe statische Aufladung
Lieferumfang:Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1100 g | Abmessung: | 15 x 15 cm | Farbe: | weiß | Material: | Baumwolle | Reinraumklasse: | 10 und 100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Baumwolltücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Schablonenreiniger, Sieb- und Schablonenreiniger, techspray reinigungstücher, kunststoffreinigungstücher, 2357-100, TEC2357-100, Präzisionstuch, Baumwolle, Reinigungstuch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | pro Packung | € 4,80* | ab € 31,81* | € 45,12* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 3,79* | ab € 35,73* | € 50,41* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 38,91* | € 60,25* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 25,00* | ab € 72,60* | € 99,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3181* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|