Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Serie PT, Meißelform, PT D7/4,6 x 0,8 mm, 370 °C, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze Serie PT, Meißelform, PT D7/4,6 x 0,8 mm, 370 °C, gerade
Lötspitze Serie PT, Meißelform, PT D7/4,6 x 0,8 mm, 370 °C, gerade
Artikel-Nr.:
     283-801822
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTD7-1
EAN/GTIN:
     4003019432509
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
- Lötspitzen der Serie PT sind geeignet für Lötkolben MLR 80, WP 80, WSP 80, WSP 80 FE und FE 75 - mit Adapter auch für die Weller Lötkolben TCP, LR 21 und MLR 21 geeignet - für universelle Anwendungen - effektive Wärmeübertragung - umfangreiches Lötspitzensortiment - hochwertiger Heizkörperkern - Lötspitze mit geringem Materialeinsatz (Kosten) - Typ/Maße PT D7/4,6 x 0,8 mm - Temperaturbereich 370 °C - Ausführung gerade
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
PT D7/4,6 x 0,8 mm
Temperaturbereich:
370 °C
Ausführung:
gerade
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötkartusche, Lötspitze
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
10
€ 4,80*
ab € 4,60*
€ 6,10*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,60*
ab € 5,04*
€ 6,62*
2 Tage
14
1
€ 3,79*
ab € 4,87*
€ 7,05*
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 7,33*
1
€ 8,95*
ab € 4,97*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 61,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,46*
Zubehör
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,12*
Zubehör
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,97*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,02*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.