Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze Serie PT, Meißelform, PT D9/4,6 x 0,8 mm, 480 °C, gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze Serie PT, Meißelform, PT D9/4,6 x 0,8 mm, 480 °C, gerade
Lötspitze Serie PT, Meißelform, PT D9/4,6 x 0,8 mm, 480 °C, gerade
Artikel-Nr.:
     283-801827
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4PTD9-1
EAN/GTIN:
     4003019432523
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
- Lötspitzen der Serie PT sind geeignet für Lötkolben MLR 80, WP 80, WSP 80, WSP 80 FE und FE 75 - mit Adapter auch für die Weller Lötkolben TCP, LR 21 und MLR 21 geeignet - für universelle Anwendungen - effektive Wärmeübertragung - umfangreiches Lötspitzensortiment - hochwertiger Heizkörperkern - Lötspitze mit geringem Materialeinsatz (Kosten) - Typ/Maße PT D9/4,6 x 0,8 mm - Temperaturbereich 480 °C - Ausführung gerade
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
PT D9/4,6 x 0,8 mm
Temperaturbereich:
480 °C
Ausführung:
gerade
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötstation, lötstation, Lötkartusche, Lötspitze
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
10
€ 4,80*
ab € 4,62*
€ 6,26*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,01*
€ 7,32*
1
€ 8,95*
ab € 4,95*
€ 7,43*
1
€ 6,90*
ab € 6,82*
€ 10,36*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.