Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötspitzen
>
Artikel
Lötspitze Serie PT, Meißelform, PT E8/5,6 x 1,2 mm, 425 °C, gerade
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 283
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-801838
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
4PTE8-1
EAN/GTIN:
4003019432585
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
- Lötspitzen der Serie PT sind geeignet für Lötkolben MLR 80, WP 80, WSP 80, WSP 80 FE und FE 75 - mit Adapter auch für die Weller Lötkolben TCP, LR 21 und MLR 21 geeignet - für universelle Anwendungen - effektive Wärmeübertragung - umfangreiches Lötspitzensortiment - hochwertiger Heizkörperkern - Lötspitze mit geringem Materialeinsatz (Kosten) - Typ/Maße PT E8/5,6 x 1,2 mm - Temperaturbereich 425 °C - Ausführung gerade
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
PT E8/5,6 x 1,2 mm
Temperaturbereich:
425 °C
Ausführung:
gerade
... >
Weller
>
PT* für WTCP 51/TCP
>
Meißelform
Weitere Suchbegriffe:
lötspitzen
,
Lötkartusche
,
Lötspitze
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 283
10
€ 4,80*
ab € 4,60*
€ 6,24*
Lager 8898
2 Tage
2
1
€ 3,79*
ab € 4,87*
€ 7,10*
Lager 269
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,03*
€ 7,31*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,08*
€ 7,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,96*
€ 7,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 62,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 283
Versand:
Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 283
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller T0052242099 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
T0052242099
ab € 12,52*
Zubehör
Weller TCP 12 480 °C Schwarz, Blau, Edelstahl
Weller Tools
T0051005399N
ab € 101,42*
Zubehör
Weller TCPS AC-Lötkolben 480 °C Türkis
Weller Tools
T0053210599
ab € 81,46*
Zubehör
Weller W 101 370 °C Blau, Edelstahl
Weller Tools
T0056104699N
ab € 91,56*
Zubehör
Weller WDC 2 Trockenreiniger
Weller Tools
T0051512599
ab € 14,42*
Zubehör
Weller WEL.SPONGE
Weller Tools
005 22 419 99
ab € 2,048*
Zubehör
PT7-LT-Adapter, Weller PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE für Lötspitzen LT
Weller Tools
PT7/LT ADAPTER + SPITZENHÜLSE
ab € 11,12*
Zubehör
PT8-LT-Adapter, Weller PT8/LT ADAPTER + BARREL für Lötspitzen LT
Weller Tools
PT8/LT ADAPTER + BARREL
ab € 10,97*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 309,02*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen