| |
|
| Artikel-Nr.: 283-802110 Herst.-Nr.: C210009 EAN/GTIN: 8427327253339 |
| |
|
| | |
| Lötspitzen der Serie C210 für das JBC Präzisions-Handstück T210 Die Lötspitzen der Serie C210 sind für feine und präzise Lötarbeiten mit mitteleren Leistungsanforderungen geeignet. Aufgrund Ihrer Größe sind diese Spitzen perfekt für SMD-Arbeiten, Lötarbeiten unter dem Mikroskop sowie für herkömmliche Bauteile. Die JBC Long Life Lötspitzen bieten sofortige Wärme, eine exzellente Wärmeübertragung und eine hohe Lebensdauer. Dank Ihres exklusivem Heizsystems und der Sleep + Hibernation Funktion können sie bis zu 5-mal länger halten, als andere Marken . JBC-Kartuschen mit verlängerter Spitzen-Standzeit JBC freut sich, Ihnen sein umfangreiches Kartuschen-Sortiment vorzustellen. Bis zu 400 Kartuschen und Lötspitzen, die bis zu fünfmal länger halten als andere. Die Kartusche ist das Herzstück eines jedes Lötwerkzeuges und verfügt über eine exzellente Wärmeübertragung, ein sofortiges Aufheizen und lange Standzeiten. Exzellente Wärmeübertragung: Das kompakte Element verringert Wärmeschranken. Sofortiges Aufheizen: Ein in die Lötspitze integrientes Heizelement mit einer sehr guter Wärmeüberwachung, gewährleistet ein rasches Erreichen der Löt temperatur. Lange Standzeit: Das intelligente, algorhythmische Steuerprogramm verlängert die Standzeit. Das Kartuschensortiment wächst ständig, da wir die spezifischen Bedürfnisse unserer Kunden ernst nehmen. Dies bedeutet, dass wir bei der Suche nach der idealen Lösung eng mit ihnen zusammenarbeiten. Zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen, falls Sie in diesem Katalog nicht die gewünschte Kartusche finden. Wir empfehlen Ihnen, sich unter www.jbctools.com regelmäßig über neue Modelle zu informieren. - Umfangreiches C245-Kartuschenprogramm: Eine breite Palette an Formen, Größen und Sondermodellen deckt alle Ihre Lötbedürfnisse ab - Präzision für mittleren Leistungsbedarf: Die C210-Kartuschen sind ideal für Präzisionslötarbeiten ausgelegt - vielseitige Anwendungsbereiche: Optimal für die Arbeit mit SMD, unter Mikroskopen oder konventionellen Komponenten dank kompakter Größe - Kompatibilität: Entwickelt für den Einsatz mit dem T210-Präzisionshandgriff für nahtlose Effizienz - langlebigkeit und Schnelligkeit: Schnelle Erwärmung und exzellente Wärmeübertragung durch JBC Long Life Tips, die eine deutlich längere Lebensdauer versprechen - Typ/Maße C210009/Ø 0,2 mm - Ausführung gerade Weitere Informationen: | | Typ/Maße: | C210009/Ø 0,2 mm | Ausführung: | gerade |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, jbc lötspitze 0.2mm, gaskartusche, lötkartusche jbc, 2210, AD2210, C210, C210-, JBC, Loetkartusche, Loetpatrone, Loetspitze, Lötpatrone, Lötspitze, T210-A |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,62* | € 35,05* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 25,64* | € 35,07* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 27,43* | € 37,01* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 31,45* | € 42,19* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,70* | € 47,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|