Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparaturstation WR 3000M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reparaturstation WR 3000M
Reparaturstation WR 3000M
Artikel-Nr.:
     283-802397
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053368399N
EAN/GTIN:
     4003019417643
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation weller
entlötstation
Weller Reparaturstation WR 3000M. Die Weller Reparaturstation WR3/WR 3000 M - mit dem Heißluftkolbenset HAP 200, dem Entlötkolbenset DXV 80 und dem Lötset WP 80 - ist eine innovative Löt-/Entlötstation im neuen Design und auf höchstem Niveau. Die vielseitig verwendbare Reparaturstation ist gezielt auf die Bedürfnisse professioneller Reparaturarbeiten an elektronischen Baugruppen neuester Technologie in der industriellen Fertigungstechnik sowie im Reparatur- und Laborbereich abgestimmt. Die digitale Regelelektronik gewährleistet zusammen mit einer hochwertigen Sensor- und Wärmeübertragunstechnik im Lötwerkzeug ein präzises Temperaturregelverhalten an der Lötspitze. Die schnelle Messwerterfassung sorgt für höchste Temperaturgenauigkeit und ein optimales dynamisches Temperaturverhalten im Belastungsfall. Mit eingebauter Pumpe. - 3-Kanal-Reparaturstation - geringe Gesamtbetriebskosten - flexibler Werkzeugeinsatz und prozessorgeregelte Arbeitstemperaturen - energieeffiziente Löt- und Entlötprozesse - verlängerte Standzeiten der Entlötdüsen - Entlötwerkzeuge mit Standby-Modus - energiesparendes Entlöten - preisgünstiger Lötprozess, die automatische Werkzeugerkennung garantiert den sicheren Betrieb von bis zu 3 Werkzeugen - schnelles Löten und Entlöten, 3 unabhängige Werkzeugkanäle gewährleisten permanenten und gleichzeitigen Werkzeugeinsatz - Leistung 420 W - Temperaturbereich 50-550 °C - Abmessung L x B x H 280 x 240 x 103 mm - Kanäle 3 - Potentialausgleichsbuchse ja - USB-Schnittstelle ja - Vakuum 0,7 bar - Fördermenge max. 18 l/min - 1 Stück Versorgungseinheit WR 3M - 1 Stück Entlötkolben DXV 80 - 1 Stück Sicherheitsablage WDH 40 - 1 Stück Heißluftkolben HAP 200 - 1 Stück Saugdüse DX 113HM - 1 Stück Sicherheitsablage WDH 30 - 1 Stück Lötkolben WP 80 - 1 Stück Sicherheitsablage WDH 10T - 1 Stück Vakuumpipette WVP - 1 Stück Löspitze LT B
Weitere Informationen:
Leistung:
420 W
Temperaturbereich:
50-550 °C
Abmessung L x B x H:
280 x 240 x 103 mm
Kanäle:
3
Potentialausgleichsbuchse:
ja
USB-Schnittstelle:
ja
Vakuum:
0,7 bar
Fördermenge max.:
18 l/min
Weitere Suchbegriffe: 3-Kanal, Dreikanal, Reparaturstation, Wr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 2.217,72*
€ 2.302,86*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.296,54*
€ 2.383,79*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.459,54*
€ 2.548,60*
Frei Haus
ab € 2.419,16*
€ 2.590,66*
€ 6,90*
ab € 3.025,84*
€ 3.126,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.302,86*
€ 2.740,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.292,37*
€ 2.727,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,76*
€ 2.671,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.219,51*
€ 2.641,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.217,72*
€ 2.639,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 303,45*
Zubehör
Weller Tools
T0051388599
ab € 43,10*
Zubehör
Weller Tools
T0051388699
ab € 42,86*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,35*
Zubehör
RS Pro
2877379
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.