Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller WSB 80 Lötbad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller WSB 80 Lötbad
Weller WSB 80 Lötbad
Weller WSB 80 Lötbad
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319559
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052704099N
EAN/GTIN:
     4003019025183
Suchbegriffe:
Lötbad
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötbad
Markenkompatibilität
Weller
Aufwärmzeit
420 s
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
450 °C
Produktfarbe
Edelstahl
WT-kompatibel
Ja
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Energie
Leistung
80 W
Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
70 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,28*
€ 414,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,78*
€ 405,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 337,51*
€ 401,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,64*
€ 385,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,87*
€ 362,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0053378699N
ab € 1.187,72*
Zubehör
Weller Tools
T0053379699N
ab € 1.168,19*
Zubehör
Weller Tools
T0053380699N
ab € 1.239,21*
Zubehör
Weller Tools
T0053443399
ab € 363,14*
Zubehör
Weller Tools
T0052704399N
ab € 405,61*
Zubehör
Weller Tools
T0053434699
ab € 208,77*
Zubehör
Weller Tools
WT 1H
ab € 292,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.