Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Stuhl
>
Bürostuhl
>
Artikel
Bimos Drehstuhl Basic 3, mit Gleiter, ESD, rot, Permanentkontakt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
283-802756
Hersteller:
Bimos
Herst.-Nr.:
9152E-9803
EAN/GTIN:
4016849311449
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
ESD Basic ist mit leitfähigen Bezügen ausgestattet. Ein stabiles, flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus epoxydharz-beschichtetem Profilstahlrohr sorgt für sicheren Halt.
Merkmale:
leitfähig nach EN 61340-5-1
Sitzhöhenverstellung
Rückenlehnen-Höhenverstellung
Permanentkontakt-Rückenlehne
mit zusätzlicher Auftstieghilfe
Stahlfußkreuz mit 5 leitfähigen Gleitern
Polster erhältlich in den Farben schwarz, blau, rot und grau
bei Synchrontechnik erhöht sich die Sitzhöhe um 20 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
Permanentkontakt
Gewicht:
17500 g
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzhöhe:
620-870 mm
Sitzbreite:
460 mm
Sitztiefe:
440 mm
Rückenlehnenhöhe:
430 mm (bei Permanentkontakt), 530 mm (bei Sitzneigung und Synchron)
Ø Fußkreuz:
680 mm
... >
Egb/Esd
>
Stühle/Hocker
>
Bimos
Weitere Suchbegriffe:
Bürodrehstuhl
,
Bürostuhl
,
Dreh Stuhl
,
Drehstuhl
,
Industriestuhl
,
Komfortdrehstuhl
,
Operator-Drehstuhl
,
Operatorstuhl
,
Schreibtischstuhl
,
Zeichendrehstuhl
,
ESD Drehstuhl
,
ESD-Stuhl
,
esd drehstuhl bimos
,
esd drehstuhl
,
arbeitsstuhl rot
,
9152E-9803
,
BIM9152E-9803
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,14*
€ 426,36*
Lager 283
Frei Haus
ab € 352,60*
€ 426,37*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,36*
€ 426,37*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 374,65*
€ 449,84*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 394,71*
€ 473,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,37*
€ 507,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,93*
€ 500,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,65*
€ 469,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,34*
€ 458,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,60*
€ 419,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 283
Versand:
Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 283
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BIMOS Ring-Armlehnen für Solitec und Sintec
Bimos
9890-217
ab € 51,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen