| |
|
| Artikel-Nr.: 283-802774 Herst.-Nr.: 9467E-2571 EAN/GTIN: 4016849298894 |
| |
|
| | |
| - leitfähig nach EN 63140-5-1 - bedienungsfreundliche Ringauslösung - Stahl-Fußkreuz - Ausführung Gleiter - Farbe Kunstleder - Sitzhöhe 460-630 mm - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^8 Ohm - Sitzbreite 400 mm - Sitztiefe 400 mm - Ø Fußkreuz 680 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gleiter | Farbe: | Kunstleder | Sitzhöhe: | 460-630 mm | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm | Sitzbreite: | 400 mm | Sitztiefe: | 400 mm | Ø Fußkreuz: | 680 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, ESD-Arbeitshocker, ESD-Hocker, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Werkstatthocker, drehhocker bimos gleiter, arbeitsdrehhocker bimos, arbeitsdrehhocker, ESD, Hocker, Sitz |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,96* | € 198,91* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 162,38* | € 198,95* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 161,35* | € 198,97* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,56* | € 203,53* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,28* | € 209,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|