Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker, ESD, Gleiter und Fußring, rot, Sitzhöhe 570-850 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hocker, ESD, Gleiter und Fußring, rot, Sitzhöhe 570-850 mm
Hocker, ESD, Gleiter und Fußring, rot, Sitzhöhe 570-850 mm
Artikel-Nr.:
     283-802783
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9469E-9803
EAN/GTIN:
     4016849570174
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
- leitfähig nach EN 63140-5-1 - bedienungsfreundliche Ringauslösung - Stahl-Fußkreuz - Ausführung Gleiter und Fußring - Farbe rot - Sitzhöhe 570-850 mm - typischer Ableitwiderstand Rg=10^6-10^8 Ohm - Sitzbreite 400 mm - Sitztiefe 400 mm - Ø Fußkreuz 680 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gleiter und Fußring
Farbe:
rot
Sitzhöhe:
570-850 mm
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>g</sub>=10<sup>6</sup>-10<sup>8</sup> Ohm
Sitzbreite:
400 mm
Sitztiefe:
400 mm
Ø Fußkreuz:
680 mm
Weitere Suchbegriffe: ESD-Arbeitshocker, ESD-Hocker, Werkstatthocker, drehhocker bimos gleiter, arbeitsdrehhocker bimos, arbeitsdrehhocker, Arbeitsstuhl, Bürostuhl, Drehstuhl, ESD, Hocker, Sitz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,87*
€ 250,07*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 204,92*
€ 250,08*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 204,92*
€ 250,08*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,67*
€ 264,34*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,48*
€ 278,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,08*
€ 297,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,74*
€ 293,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,39*
€ 276,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,21*
€ 270,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,92*
€ 243,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.