Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBC Ablageständer, HD-SE, für Lötkolben T470-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBC Ablageständer, HD-SE, für Lötkolben T470-A
JBC Ablageständer, HD-SE, für Lötkolben T470-A
JBC Ablageständer, HD-SE, für Lötkolben T470-A
Artikel-Nr.:
     283-803661
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     HD-SE
EAN/GTIN:
     8427327462212
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagehalter Lötkolben
Lötkolbenhalter
Lötkolbenständer
jbc lötkolbenhalter

Das Ständersortiment deckt die Vielfalt der Werkzeuge von JBC ab.

Die Ständer werden mit dem Werkzeug und der Steuereinheit verbunden, so können alle Vorteile, die das System bietet, ausgeschöpft werden. Beispielsweise die Temperaturabsenkung im Sleep-Modus, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet. Dadurch wird die Haltbarkeit der Spitzen verlängert und die Oxidation der Verzinnung der Spitzen verhindert.
Bei den Ständern AD-SD und DN-SE ermöglicht die Kartuschenabziehvorrichtung, ohne Arbeitsunterbrechung eine Kartusche abzuziehen und eine andere Kartusche einzusetzen.
Die Ständer können mit Ausnahme der Single- und Entry Line-Stationen, in die bereits ein Ständer integriert ist, an alle JBC-Stationen angeschlossen werden. Das Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten.



Merkmale:
  • Kabelrückholer, erlaubt den Arbeitsbereich frei von Kabeln zu halten (nur bei AD-SD)
  • Kartuschenabziehvorrichtung (nur bei AD-SD und DN-SE)
  • im Winkel verstellbare Werkzeugablage
  • Standby-Funktion (verlängert die Lebensdauer der Lötspitze und senkt den Energieverbrauch)
Lieferumfang:
  • 1 Stück Ablageständer
  • 1 Stück Kabelhalter
  • 1 Stück Anschlusskabel
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Typ:
HD-SE, für Lötkolben T470-A
Gewicht:
1650 g
Weitere Suchbegriffe: ablagehalter lötkolben, HD-SE, JBC-HD-SE, Ablageständer, Lötkolbenablage, Ablage, Ablagehalter, Sicherheitsablage, JBC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 117,36*
€ 145,26*
3 Tage
3
€ 3,79*
ab € 167,48*
€ 204,09*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,26*
€ 172,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,61*
€ 172,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,55*
€ 164,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.