Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Lötdrahtvorschubsystem SF-210VB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Lötdrahtvorschubsystem SF-210VB
Digitales Lötdrahtvorschubsystem SF-210VB
Artikel-Nr.:
     283-803724
Hersteller:
     JBC
Herst.-Nr.:
     SF-210VB
EAN/GTIN:
     8427327472600
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Mit dem Lötdrahtvorschubsystem SF-210VB kann der Lötdraht automatisch aus jeder Position an die Lötstelle transportiert werden. Die Länge und Geschwindigkeit des Vorschubs kann ausgewählt werden. Es stehen drei Arbeitsmodi zur Auswahl: Dauerbetrieb, schrittweiser Betrieb oder ein individuell konfigurierter Modus. In jedem Programm können zudem drei Stufen mit unterschiedlichen Drahtlängen und Vorschubgeschwindigkeiten festgelegt werden. Insgesamt lassen sich bis zu 35 Programme einspeichern. Die Lötdrahtzuführung verfügt über eine kleine Klinge, die den Lötdraht bis zum Fließkern perforiert. Dadurch wird eine bessere Fließströmung und Ausgasung gewährleistet, Löt- und Flussmittelspritzer während des Lötprozesses werden somit vermieden. Das ergonomische Handstück SF280-A kann mit Drahtdurchmessern von 0,8 bis 1,5 mm betrieben werden. Eine zusätzliche Lötstation ist erforderlich. - Auswahlmöglichkeit von Lötdrahtmenge und Geschwindigkeit (mm/sek) - Auswahlmöglichkeit des Arbeitszyklus (Dauerbetrieb, schrittweise oder Programm) - bis zu 35 Programme programmierbar - Lötdraht wird während des Vorschubs perforiert, dadurch fließt der Draht besser - Löt- und Flussmittelspritzer werden während des Lötprozesses vermieden - ergonomisches Handstück - Leistung 30 W - Abmessung L x B x H 150 x 120 x 115 mm - Kanäle 1 - Vorschubgeschwindigkeit max. 120 mm/s - Draht-Ø 0,8-1,5 mm - Kapazität bis 1 kg - Potentialausgleichsbuchse ja - USB-Schnittstelle ja - 1 Stück Steuereinheit SF - 1 Stück Vorschubhandstück SF280 - 1 Stück Führungsset für Draht-Ø 1,0 mm - 1 Stück Spulenständer - 1 Stück Schraubenschlüssel - 1 Stück Innensechskantschlüssel 1,5 mm - 1 Stück Innensechskantschlüssel 2,5 mm - 1 Stück Netzstecker - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Abmessung L x B x H:
150 x 120 x 115 mm
Kanäle:
1
Vorschubgeschwindigkeit:
max. 120 mm/s
Draht-Ø:
0,8-1,5 mm
Kapazität:
bis 1 kg
Potentialausgleichsbuchse:
ja
USB-Schnittstelle:
ja
... > Löttechnik > Zubehör > JBC
Weitere Suchbegriffe: Lötdrahtvorschubsystem, Lötdrahtzufuhr, Lötdrahtzuführer, Lötdrahtzuführung, Lötzinn, Weichlot, elektroniklot 1,5mm, lötzinn, jbc lötdraht, Digitales, Lötdrahtvorschub, Lötdrahtvorschubeinheit, Lötdrahtzufuhreinheit, Lötdrahtzufuhrstation, Lötzinnzufuhreinheit, Lötzinnzufuhrstation
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 3,79*
ab € 968,18*
€ 1.066,22*
Frei Haus
ab € 1.001,98*
€ 1.096,49*
€ 6,90*
ab € 1.048,60*
€ 1.151,37*
Lager 283
Frei Haus
ab € 1.084,94*
€ 1.176,70*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,70*
€ 1.400,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,16*
€ 1.380,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,52*
€ 1.321,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,98*
€ 1.301,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,94*
€ 1.291,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JBC
GSF05D-B
ab € 89,70*
Zubehör
JBC
GSF08D-B
ab € 153,79*
Zubehör
JBC
GSF08V-B
ab € 153,70*
Zubehör
JBC
GSF10D-B
ab € 154,92*
Zubehör
JBC
GSF15D-B
ab € 154,39*
Zubehör
JBC
GSF15V-B
ab € 154,44*
Zubehör
JBC
GSF10V-B
ab € 154,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.