Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kilews ESD Schrauber Serie RBK180, Hebelstart, 6-18 Nm, 240-350 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kilews ESD Schrauber Serie RBK180, Hebelstart, 6-18 Nm, 240-350 U/min
Kilews ESD Schrauber Serie RBK180, Hebelstart, 6-18 Nm, 240-350 U/min
Artikel-Nr.:
     283-804307
Hersteller:
     KILEWS
Herst.-Nr.:
     SKD-RBK180L
EAN/GTIN:
     4050075894086
Suchbegriffe:
SKD-RBK180L
KIL-RBK180L-ESD
Elektroschrauber
ESD

Elektroschrauber mit integrierter Elektronik mit Schraubzeitüberwachung, Sanftanlauf und Schraubenzählung.



Merkmale:
  • ohne Netzteil, optional Netzteil SKP-BC40HL-800
  • bürstenloser Elektromotor - wartungsfrei und langlebig
  • höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung
  • Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional
  • kein Kohlestaub wird ausgestoßen, damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze
  • ESD-Ausführung mit geerdetem Bit
  • stufenlose Drehmomenteinstellung
Lieferumfang:
  • 1 Stück Elektroschrauber inklusive Drehmomenthülse
  • 1 Stück Seitengriff
  • 2 Stück Bits
  • 1 Stück Aufhängezugfeder
  • 2 Meter Anschlusskabel (montiert)
  • 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hebelstart
Drehmoment:
6-18 Nm
Leerlaufdrehzahl:
240-350 U/min
Gewicht:
1250 g
Spannung:
DC 40 V
Leistung:
200 W
Genauigkeit:
+/- 5 %
Länge:
298 mm
Drehmoment-Einstellung:
stufenlos
Abtrieb:
1/4" Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 920,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,76*
€ 1.203,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,81*
€ 1.180,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 963,04*
€ 1.146,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,71*
€ 1.121,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 920,11*
€ 1.094,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KILEWS
SKP-40B-HL-800
ab € 509,13*
Zubehör
KILEWS
SKP-BC40HL-800_V4.0
ab € 1.201,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.