Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftstation WHA 3000P Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftstation WHA 3000P Set
Heißluftstation WHA 3000P Set
Artikel-Nr.:
     283-804310
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053334699N
EAN/GTIN:
     0037103258076
Suchbegriffe:
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
heißluftgerät weller
Die Weller WHA Heißluftgeräte sind für das Löten und Entlöten empfindlicher SMD-Bauteile mit Heißluft konzipiert. Sie funktionieren nach der patentierten Weller Düsentechnologie und sind besonders für große SMD-Bauteile geeignet. Es stehen 3 Geräte zur Auswahl, von der digitalen Heißluftstation mit eingebauter Turbine und integriertem Vakuum (WHA 3000V und WHA 3000P), bis hin zur analogen Heißluftstation ohne Vakuum für einfache Erwärmungsaufgaben (WHA 900). Für die Geräte gibt es eine große Anzahl verschiedenster Düsen für alle gängigen SMD-Bauteile. - mit integriertem Düsenvakuum - Sicherheitsablage mit Stop+Go-Funktion - schnelle digitale Regelelektronik - RS232-Schnittstelle für Steuerung mittels PC - Leistung 700 W - Temperaturbereich 50-550 °C - Abmessung 240 x 270 x 170 mm - USB-Schnittstelle nein - Luftstrom 5-50 l/min - 1 Stück Versorgungseinheit WHA 3000P - 1 Stück Heißluftkolben HAP 3000 - 1 Stück Sicherheitsablage AKT 30 - 1 Stück Fußschalter 2-stufig - 1 Stück Düsenwechselwerkzeug - 1 Stück Heißluftdüse NQ30, 17,5 x 23,5 mm - 1 Stück Netzstecker - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
700 W
Temperaturbereich:
50-550 °C
Abmessung:
240 x 270 x 170 mm
USB-Schnittstelle:
nein
Luftstrom:
5-50 l/min
Weitere Suchbegriffe: heißluftgerät, Heissluftstation, Weller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.688,15*
€ 2.782,48*
Lager 283
Frei Haus
ab € 3.109,62*
€ 3.211,75*
€ 6,90*
ab € 3.335,39*
€ 3.440,21*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.211,75*
€ 3.821,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.191,79*
€ 3.798,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.135,70*
€ 3.731,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.109,62*
€ 3.700,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
T0053119099
ab € 87,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.