Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Serie CT, CT5 C7/3,2 x 0,8 mm, gerade, 370 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Lötspitze Serie CT, CT5 C7/3,2 x 0,8 mm, gerade, 370 °C
Weller Lötspitze Serie CT, CT5 C7/3,2 x 0,8 mm, gerade, 370 °C
Artikel-Nr.:
     283-804431
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4CT5C7-1
EAN/GTIN:
     4003019432004
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...

Das Magnastat-System funktioniert mittels eines Dauermagneten und eines ferro-magnetischen Temperaturfühlers. Ist die Lötspitze kalt, wird der Dauermagnet von dem ferro-magnetischem Temerpaturfühler angezogen. In diesem Zustand ist der Schalter geschlossen und die Heizung eingeschaltet. Nähert sich der Temperaturfühler seinem Curie-Tiefpunkt, also der gewählten Spitzentemperatur, so ändert sich sein magnetisches Verhalten und die Heizung wird ausgeschaltet. Kühlt die Spitze etwas ab, zieht der Temerpaturfühler wieder an und der Regelkreislauf beginnt erneut.

Die Wahl der Arbeitstemperatur erfolgt durch einfaches Wechseln der Lötspitze mit dem an ihr angebrachten Temperaturfühler. Die Weller-Longlife-Lötspitzen umfassen die Temperaturbereiche 260°, 310°C , 370°C , 425°C und 480°C.

Die WTCP 51 eignet sich nicht für EGB-sichere Anwendungen, da der Lötkolben nicht antistatisch ist.



Merkmale:
  • passend für Weller Magnastat Lötkolben FE50M und alle TCP-Lötkolben
  • die schnelle Wärmerückgewinnung erhöht die Lötgeschwindigkeit
  • drei Temperaturbereiche wählbar (letzte Ziffer Artiklenummer): *-6 = 310 °C / *-7 = 370 °C / *-8 = 425 °C
Weitere Informationen:
Typ/Maße:
CT5 C7/3,2 x 0,8 mm
Ausführung:
gerade
Temperaturbereich:
370 °C
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: weller tools ersatzlötspitzen, ersatzlötspitze meißelform, 4CT5C7-1, COO4CT5C7-1, Ct2E7, Lötspitze, Loetspitze, Lötkartusche, Loetkartusche
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
10
€ 4,80*
ab € 5,02*
€ 6,81*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 5,57*
€ 8,01*
1
€ 6,90*
ab € 5,59*
€ 8,08*
1
€ 5,95*
ab € 5,53*
€ 8,84*
1
€ 6,90*
ab € 7,51*
€ 11,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
005 61 036 99
ab € 80,98*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.