Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schaumstoff rosa, ESD, 253 x 153 x 20 mm, glatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Schaumstoff rosa, ESD, 253 x 153 x 20 mm, glatt
PU-Schaumstoff rosa, ESD, 253 x 153 x 20 mm, glatt
Artikel-Nr.:
     283-804769
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     4920.0.32
EAN/GTIN:
     4052339013974
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
pu-schaumstoff esd
- elektrostatisch ableitfähig - offenzellig - weiche Ausführung - kundenspezifische Abmessungen auf Anfrage - Abmessung L x B x H 253 x 153 x 20 mm - Ausführung glatt - typischer Ableitwiderstand RS=10^10-10^11 Ohm - Farbe rosa
Weitere Informationen:
Abmessung L x B x H:
253 x 153 x 20 mm
Ausführung:
glatt
typischer Ableitwiderstand:
R<sub>S</sub>=10<sup>10</sup>-10<sup>11</sup> Ohm
Farbe:
rosa
Weitere Suchbegriffe: ESD Weichschaum, Polyurethan, PU-Schaumstoff, Verpackungspolster, Verpackungsschaum
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 0,6085*
€ 0,9585*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 72,89*
€ 94,45*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9585*
€ 1,14062
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9085*
€ 1,08112
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8185*
€ 0,97402
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7985*
€ 0,95022
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7685*
€ 0,91452
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6085*
€ 0,72412
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
4903.0.15
ab € 0,232*
Ähnlich
Warmbier
4903.0.20
ab € 0,2987*
Ähnlich
Warmbier
4904.0.15
ab € 0,5617*
Ähnlich
Warmbier
4904.0.20
ab € 0,6341*
Ähnlich
Warmbier
4906.0.20
ab € 0,7982*
Ähnlich
Warmbier
4910.0.15
ab € 0,8914*
Ähnlich
Warmbier
4911.0.20
ab € 1,54*
Ähnlich
Warmbier
4920.0.43
ab € 1,49*
Ähnlich
Warmbier
4920.0.64
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.