Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmbier Transportpalette, leitfähig, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warmbier Transportpalette, leitfähig, ESD
Warmbier Transportpalette, leitfähig, ESD
Warmbier Transportpalette, leitfähig, ESD
Artikel-Nr.:
     283-804838
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     5395.800
EAN/GTIN:
     4052339020163
Suchbegriffe:
ESD-Palette
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
kunststoffpalette 4000kg
Transportpalette aus dauerhaft volumenleitfähigen Polypropylene. Die Palette kann durch drei verzinkte Metallrohre verstärkt werden. Dadurch kann die Regallast auf 800 kg erhöht werden.

Merkmale:
  • Europalettenmaß 1200 x 800 mm
  • durchbrochene Tragefläche mit unterbrochenen Außenarretierungen
  • drei unverschweißte Kufen
  • mit ESD Warnsymbol
Weitere Informationen:
Gewicht:
11000 g
typischer Ableitwiderstand:
Rgp=10<sup>3</sup>-10<sup>4</sup> Ohm
Tragfähigkeit:
dynamisch: 1.000 kg | statisch: 4.000 kg
Regallast:
400 kg
Weitere Suchbegriffe: esd palette, kunststoffpalette 1000kg, 5395.800, ESD-Transportpalette, Transportpalette, Palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,45*
€ 143,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,08*
€ 139,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,99*
€ 120,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
5395.800.MS
ab € 14,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.