|  |
 |
| Artikel-Nr.: 283-804841 Herst.-Nr.: 5395.AR EAN/GTIN: 4052339015428 |
| |
|
|  |  |
 | Palettenaufsatzrahmen, geeignet für Transportpalette 804838.- Aufsatzrahmen können variabel aufeinander gesteckt werden - Rahmen mit vier Eckscharnieren sind diagonal faltbar - Punkt-zu-Punkt-Widerstand Rpp < 1 x 10^6 Ohm - Abmessung L x B x H 1.200 x 800 x 200 mm - Material leitfähiges Polystyrol durch Karbon Weitere Informationen:  |  | Punkt-zu-Punkt-Widerstand: | Rpp < 1 x 10<sup>6</sup> Ohm | Abmessung L x B x H: | 1.200 x 800 x 200 mm | Material: | leitfähiges Polystyrol durch Karbon |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Palettenaufsatz, Palettenaufsatzrahmen, Palettenaufsetzrahmen, Palettenrahmen, Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, aufsatzrahmen palette, Aufsatzrahmen, Europalette, Palette, Rahmen |
|  |  |
| |