Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitfähiger 2-K Klebstoff Leitsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitfähiger 2-K Klebstoff Leitsilber
Leitfähiger 2-K Klebstoff Leitsilber
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     283-805126
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW2400
EAN/GTIN:
     0032599064262
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
Zweikomponentiges, silbernes Epoxidharz, das in Prototypen, Reparaturen und allgemeinen leitfähigen Klebeanwendungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch starke mechanische Verbindungen, hervorragende elektrische Leitfähigkeit und schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur aus. Der Klebstoff verbindet sich mit einer Vielzahl von Materialien. - Zwei-Komponenten-Produkt - einfache Mischungsverhältnisse - hervorragende elektrische Leitfähigkeit - härtet schnell aus - hochfeste Verbindung - verklebt ungleiche Oberflächen - Inhalt 7 g Kleber, 7 g Härter - Material Teil A: Epoxy, Teil B: Härter - Spezifisches Gewicht 4,0 - Durchgangswiderstand <0,001 ohm-cm - Arbeitstemperatur -91 bis 100 °C - Zugscherfestigkeit >1.200 lbs/in - Shore-Härte A >70 - 1 Stück Dosierkartusche Epoxy - 1 Stück Dosierkartusche Härter
Weitere Informationen:
Inhalt:
7 g Kleber, 7 g Härter
Material:
Teil A: Epoxy, Teil B: Härter
Spezifisches Gewicht:
4,0
Durchgangswiderstand:
<0,001 ohm-cm
Arbeitstemperatur:
-91 bis 100 °C
Zugscherfestigkeit:
>1.200 lbs/in
Shore-Härte A:
>70
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Leitsilber, Leitsilberlack, komponentenkleber, 2-Komponenten, Epoxid, Epoxid 7, Kleber, Klebstoff, Leitfähiger, Zwei Komponenten
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
12
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 116,77*
1
Frei Haus
ab € 97,97*
€ 142,14*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 116,77*
€ 138,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 1.401,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW2500
ab € 222,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.