Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silberhaltiger Epoxidharzkleber 7 g Spritze, ITW Chemtronics CW2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Silberhaltiger Epoxidharzkleber 7 g Spritze, ITW Chemtronics CW2400
Silberhaltiger Epoxidharzkleber 7 g Spritze, ITW Chemtronics CW2400
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-13L2016
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW2400
EAN/GTIN:
     4099891433451
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
nicht verkäuflich an Endverbraucher, Silber-Leitkleber Typ Circuit Works CW 2400 Dieses leitfähige Silberepoxyd hat hervorragende elektrische Leitfähigkeit und bietet widerstandsfähiges sowie leitfähiges Bondieren und lötlose elektr. Verbindungen Menge: 7,0 g
Weitere Informationen:
Ausführung:
Silberhaltiger Epoxidharzkleber
Behälter:
Spritze
Farbe:
grau
Inhalt:
7 g
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.0833 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Leitsilber, Leitsilberlack, komponentenkleber, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Leitkleber, Silberleitkleber, Leiterplattenchemie, Lötzubehör, Leiterplattenherstellungs-Zubehör, Platinenherstellungszubehör, Steckkartenherstellungs-Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 99,92*
€ 116,77*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 97,97*
€ 142,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,06*
€ 151,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,71*
€ 143,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW2500
ab € 222,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.