Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epoxyd-Überzugsmittel, 2 Komponenten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Epoxyd-Überzugsmittel, 2 Komponenten
Epoxyd-Überzugsmittel, 2 Komponenten
Artikel-Nr.:
     283-805127
Hersteller:
     Chemtronics
Herst.-Nr.:
     CW2500
EAN/GTIN:
     0032599101639
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Epoxid-Klebstoff
Epoxidkleber
Zweikomponentige, 100%ige Beschichtung, hochtemperaturbeständig und dauerhaft. Die Epoxidbeschichtung eignet sich für elektronische Schaltungen und als Komponentenschutz. Der ausgehärtete Film widersteht kurzzeitiger Belastung durch hohe Temperaturen bis zu 316 ºC.- bietet eine harte, dauerhafte und schützende Beschichtung - schützt vor Feuchtigkeit und Abrieb - hervorragende Hochtemperaturbeständigkeit - hervorragende dielektrische Eigenschaften, hilft bei der Vermeidung von elektrischen Störungen - ideal für die Reparatur von Pre-Reflow-Lötstopplacken - erfüllt die Anforderungen der IPC-7721, 2.4.1 - Inhalt 4 g Kleber, 3,4 g Härter - Material 2K-Epoxidbeschichtung - Farbe Epoxy: transparent grün, Härter: bernsteinfarben - Feststoffgehalt 100 % - Viskosität 11.000 cps - Betriebstemperatur -48 bis 89 °C - Kurzzeitige Überlasttemperatur ca. 315 °C - Topfzeit 15-20 Minuten, 10-15 Minuten bei 100 °C - Isolationswiderstand >1x10^4 - 1 Stück Dosierkartusche Epoxy - 1 Stück Dosierkartusche Härter
Weitere Informationen:
Inhalt:
4 g Kleber, 3,4 g Härter
Material:
2K-Epoxidbeschichtung
Farbe:
Epoxy: transparent grün, Härter: bernsteinfarben
Feststoffgehalt:
100 %
Viskosität:
11.000 cps
Betriebstemperatur:
-48 bis 89 °C
Kurzzeitige Überlasttemperatur:
ca. 315 °C
Topfzeit:
15-20 Minuten, 10-15 Minuten bei 100 °C
Isolationswiderstand:
>1x10<sup>4</sup>
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 18,5025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 270,52008*
€ 321,9189
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 269,45004*
€ 320,64555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 258,24*
€ 307,3056
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 243,14004*
€ 289,33665
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 222,03*
€ 264,2157
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW2400
ab € 97,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.