| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805276 Herst.-Nr.: 37320-43 EAN/GTIN: 4042035781536 |
| |
|
| | |
| - CE, EN ISO 20347:2012, OB, FO,E,A, SRC - ESD-gerecht nach DIN EN 61340 - Mikrofaser, weiß - Fersenriemen feststehend, verstellbar - rutschhemmende TPU-Laufsohle - auswechselbare Active Comfort Einlegesohle - Sanitized behandelt - waschbar - Kennzeichnung mit ESD-Warnsymbol - Größe 43 - Farbe weiß, bedruckt - typischer Ableitwiderstand Rg=10^5-10^7 Ohm Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Farbe: | weiß, bedruckt | typischer Ableitwiderstand: | R<sub>g</sub>=10<sup>5</sup>-10<sup>7</sup> Ohm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Herrenclogs, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, antistatik-schuhe abeba, antistatik schuhe, esd schuhe clogs, Clog, Damen-Clog, ESD Sandale, ESD Schuh, ESD-Berufsschuh, ESD-Clog, Latschen, Sandale |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 283 | | | | | | pro Paar | € 4,80* | ab € 32,45* | € 43,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 41,49* | € 55,02* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 12,95* | ab € 56,53* | € 73,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|