Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Bit, Torx, Form E 6,3, T10, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard-Bit, Torx, Form E 6,3, T10, 150 mm
Standard-Bit, Torx, Form E 6,3, T10, 150 mm
Artikel-Nr.:
     283-805609
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33726
EAN/GTIN:
     4010995337261
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4"-Sechskant - DIN 3126, ISO 1173 - Größe T10 - Länge 150 mm - Form E 6,3
Weitere Informationen:
Größe:
T10
Länge:
150 mm
Form:
E 6,3
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 4,50*
€ 6,47*
5
€ 5,00*
ab € 4,87*
€ 6,68*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 5,05*
€ 7,16*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,82*
€ 7,86*
Lager 283
5
€ 4,80*
ab € 5,91*
€ 7,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.