Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torx-Schraubendreher, ESD, T7x70 mm, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Torx-Schraubendreher, ESD, T7x70 mm, 160 mm
Torx-Schraubendreher, ESD, T7x70 mm, 160 mm
Artikel-Nr.:
     283-805921
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     805921
EAN/GTIN:
     4050075919888
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
- Zweikomponenten-Design - Klinge aus Molybdän-Vanadium-Spezialstahl - durchgehend gehärtet - verchromt mit brünierter Spitze - Aufhängeloch im Griff - ESD-sicher - Klingenbreite-/Länge T7x70 mm - Gesamtlänge 160 mm - Oberflächenwiderstand 10^6-10^7 Ohm - Form Torx
Weitere Informationen:
Klingenbreite-/Länge:
T7x70 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Oberflächenwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm
Form:
Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 9,80*
ab € 3,66*
€ 5,55*
€ 9,80*
ab € 3,66*
€ 5,55*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.