Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phillips-Feinschraubendreher, ESD, PH00x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phillips-Feinschraubendreher, ESD, PH00x40 mm
Phillips-Feinschraubendreher, ESD, PH00x40 mm
Artikel-Nr.:
     283-805955
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43676
EAN/GTIN:
     4010995436766
Suchbegriffe:
ESD-Phillips-Schraubendreher
ESD-Phillips-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Phillips)
ESD-Schraubendreher PH
Feinschraubgriff mit Drehkappe aus hochwertigem Kunststoff, schlagfest, cadmiumfrei. Oberflächenwiderstand: 10^6-10^9 Ohm. Spezielle ChromTop-Spitze für besondere Maßhaltigkeit und großen Korrosionsschutz. - Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl - ChromTop-Klingenspitze - durchgehend gehärtet - höchste Qualität und Maßhaltigkeit - ESD-sicher gem. IEC 61340-5-1 - Klingenbreite-/Länge PH00x40 mm - Gesamtlänge 134 mm - Oberflächenwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Form Phillips
Weitere Informationen:
Klingenbreite-/Länge:
PH00x40 mm
Gesamtlänge:
134 mm
Oberflächenwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Form:
Phillips
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher, Phillips-Uhrmacher-Schraubenzieher, Phillips-Uhrmacherschraubendreher, Phillips-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Phillips), Uhrmacher-Schraubendreher PH, Uhrmacher-Schraubendreher Phillips, Uhrmacher-Schraubenzieher PH, Uhrmacher-Schraubenzieher Phillips, Uhrmacherschraubendreher PH, Uhrmacherschraubendreher Phillips, Uhrmacherschraubenzieher PH, Uhrmacherschraubenzieher Phillips, esd-phillips-schraubendreher wiha, uhrmacher-schraubendreher (phillips), ESD Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubendreher, Feinschraubendreher, Phillips-Feinschraubendreher, PicoFinish, Schlitz-Schraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 7,74*
1
€ 5,90*
ab € 5,22*
€ 7,76*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 5,63*
€ 7,83*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 5,76*
€ 8,00*
Lager 283
1
€ 9,80*
ab € 5,99*
€ 8,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.