Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitz/Phillips-Schraubendreher-Satz, ESD, 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitz/Phillips-Schraubendreher-Satz, ESD, 5-teilig
Schlitz/Phillips-Schraubendreher-Satz, ESD, 5-teilig
Schlitz/Phillips-Schraubendreher-Satz, ESD, 5-teilig
Artikel-Nr.:
     283-805989
Hersteller:
     Wetec
Herst.-Nr.:
     805989
EAN/GTIN:
     4050075920273
Suchbegriffe:
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Schlitz-ESD-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz, aus ableitendem Material. - Klinge aus Molybdän-Vanadium-Spezialstahl - mordernste Härtetechnologie garantiert besonders hohe Härte- und Drehmomentwerte - höchste Präzision der Klingenspitzen durch exakte Fertigung nach DIN EN ISO Normen - verdrehsichere Verbindungen von Klinge und Griff - ergonomische Griffform für ermüdungsfreies kraftvolles Schrauben und optimale Drehmomentübertragung - ausgezeichnete Schlagfestigkeit des Griffes durch Einsatz ausgewählter Materialien - Oberflächenwiderstand 10^6-10^9 Ohm - Form Schlitz/Phillips - 1 Stück Schlitz-Schraubendreher 3,0 x 100 mm - 1 Stück Schlitz-Schraubendreher 4,0 x 100 mm - 1 Stück Phillips-Schraubendreher 0 x 60 mm - 1 Stück Phillips-Schraubendreher 1 x 80 mm - 1 Stück Phillips-Schraubendreher 2,0 x 100 mm
Weitere Informationen:
Oberflächenwiderstand:
10<sup>6</sup>-10<sup>9</sup> Ohm
Form:
Schlitz/Phillips
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 5 teilig, phillips-esd-schraubendreher satz, ESD Schraubendreher, ESD-Schraubendreher, Kreuzschlitz, Präzisionsschraubendreher-Satz, Schlitz/Phillips-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Satz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
€ 4,80*
ab € 15,76*
€ 22,25*
€ 4,80*
ab € 15,68*
€ 22,25*
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.