| |
|
| Artikel-Nr.: 283-805994 Herst.-Nr.: 805994 EAN/GTIN: 4050075926831 |
| |
|
| | |
| Es werden zwei Spezialkunststoffe verarbeitet. Diese Materialien weisen durch Zusatzstoffe eine erhöhte elektrische Stromleitfähigkeit auf, wodurch die gegebenenfalls auftretende elektrostatische Aufladung problemlos abgeleitet werden kann. Daher eignen sich diese Schraubendreher ausgezeichnet für Arbeiten an elektronischen Bauteilen, welche auf statische Ladungen sehr empfindlich reagieren, z. B. Halbleiter, Computer, Elektronikplatinen, usw. - im Kunststoffkoffer mit gefrästen Schaumeinlagen - Zweikomponenten-Design mit weicher Feindrehzone - Drehkappe - Klinge aus Molybdän-Vanadium-Spezialstahl - durchgehend gehärtet - verchromt mit brünierter Spitze - Farbleitsystem - ESD-sicher - Oberflächenwiderstand 10^6-10^7 Ohm - Farbcode weiß - Länge 160-170 mm - 1 Stück ESD-Kunststoffkoffer - 1 Stück ESD-Schaumstoffeinlage, gefräst - 1 Stück ESD-Deckelschaum, genoppt - 1 Stück ESD-Präzisionsschraubendreher, Torx T2x60 mm - 1 Stück ESD-Präzisionsschraubendreher, Torx T3x60 mm - 1 Stück ESD-Präzisionsschraubendreher, Torx T4x60 mm - 1 Stück ESD-Präzisionsschraubendreher, Torx T5x70 mm - 1 Stück ESD-Präzisionsschraubendreher, Torx T6x70 mm - 1 Stück ESD-Präzisionsschraubendreher, Torx T8x70 mm Weitere Informationen: | | Oberflächenwiderstand: | 10<sup>6</sup>-10<sup>7</sup> Ohm | Farbcode: | weiß | Länge: | 160-170 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinschraubendreher, Präzisionsschraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Torx-Präzisionsschraubendreher-Satz, Uhrmacher, Uhrmacherschraubendreher |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 38,91* | € 51,90* | | | | Lager 283 | | | | | | € 4,80* | ab € 40,84* | € 54,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 283 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 283 | | Versand: Lager 283 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|