Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluftstation WTHA 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heißluftstation WTHA 1
Heißluftstation WTHA 1
Artikel-Nr.:
     283-806155
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053173399
EAN/GTIN:
     4003019438181
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Heißluftkolben
Heißluftstation für einfache Reparaturarbeiten und Erwärmungsprozesse. Die Temperatur der Heißluft wird elektronisch geregelt. Die bürstenlose Turbine sorgt für eine optimale Heißlufteinstellung.- modernes Bedienkonzept - intuitive Bedienung durch klare Menüführung - geringer Platzbedarf dank Stapelbarkeit - bis zu fünf programmierbare Voreinstellungen, die automatisch in einem Profil ablaufen können - Gehäusedeckel als zusätzliche Ablage nutzbar - Verriegelungsfunktion - Leistung 900 W - Temperaturbereich 50-600 °C - Abmessung L x B x H 210 x 160 x 125 mm - Kanäle 1 - Heißluft max. 50 l/min - Potentialausgleichsbuchse ja - USB-Schnittstelle nein - 1 Stück Heißluftstation WTHA 1 - 1 Stück Ablage - 1 Stück Heißluftkolben - 1 Stück TNR 40 Heißluft Runddüse Ø 4 mm - 1 Stück Netzstecker - 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
900 W
Temperaturbereich:
50-600 °C
Abmessung L x B x H:
210 x 160 x 125 mm
Kanäle:
1
Heißluft max.:
50 l/min
Potentialausgleichsbuchse:
ja
USB-Schnittstelle:
nein
Weitere Suchbegriffe: Heißluftlötkolben, Lötstation, entlötstation weller, entlötstation, Heissluft, Heissluftstation, Hot-Air
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 733,48*
€ 793,77*
Lager 283
Frei Haus
ab € 751,10*
€ 793,78*
3 Tage
5
€ 3,79*
ab € 788,11*
€ 834,08*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 787,27*
€ 836,41*
Frei Haus
ab € 777,88*
€ 849,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,78*
€ 944,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 786,57*
€ 936,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,23*
€ 911,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,47*
€ 900,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 751,10*
€ 893,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058768747N
ab € 39,51*
Zubehör
Weller Tools
T0058768744N
ab € 23,22*
Zubehör
Weller Tools
T0058768745N
ab € 44,21*
Zubehör
Weller Tools
T0058768746N
ab € 44,11*
Zubehör
Weller Tools
TNR 25
ab € 38,24*
Zubehör
Weller Tools
TNR 40
ab € 30,84*
Zubehör
Weller Tools
T0058768762
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.