Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WETEC PRO Präzisions-Schneid-Pinzette 15AGWM-ESD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WETEC PRO Präzisions-Schneid-Pinzette 15AGWM-ESD
WETEC PRO Präzisions-Schneid-Pinzette 15AGWM-ESD
Artikel-Nr.:
     283-806240
Hersteller:
     WETEC PRO
Herst.-Nr.:
     15AGWM-ESD
EAN/GTIN:
     4050075965304
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Für allgemeine Präzisionsarbeiten und medizintechnische Anwendungen. Sehr stabil und mit schwarzer ESD-Beschichtung.

Merkmale:
  • rostfrei, antimagnetisch, säurefest
  • matte, blendfreie, makellose Oberfläche
  • polierte Kanten
  • handgefertigt
  • augenschonend
  • hitzebeständig bis 120 °C
  • ESD-sicher
  • sehr stabil
  • geeignet für medizintechnische Anwendungen
Weitere Informationen:
Gewicht:
20 g
Länge:
125 mm
Spitzenstärke:
4,5 mm
Spitzenbreite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidepinzette, Schneidpinzette, präzisionspinzette 125mm, präzisions pinzette, 15AGWM-ESD, Elektronikpinzette, Pinzette, Electronic, Präzisions-Schneid-Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 470,63004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 39,21917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 551,02008*
€ 655,7139
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 544,02*
€ 647,3838
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 492,02004*
€ 585,50385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 483,62004*
€ 575,50785
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 470,63004*
€ 560,04975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.