Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugdüse, für EASY ARM 1/2, ESD, rechteckig, 90 x 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugdüse, für EASY ARM 1/2, ESD, rechteckig, 90 x 155 mm
Absaugdüse, für EASY ARM 1/2, ESD, rechteckig, 90 x 155 mm
Artikel-Nr.:
     283-806667
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0CA10-5003
EAN/GTIN:
     4003008095371
Suchbegriffe:
Lötrauch-Absaugdüse
Lötrauchabsaugdüse
lötrauch absaugdüse
- geeignet für Filtergerät EASY ARM 1 und 2 - Form rechteckig - Abmessung 90 x 155 mm - Material Kunststoff
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Abmessung:
90 x 155 mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 0CA10-001, 0CA10-002, Absaugdüse, Absaugung, Düse, Easy Arm 1, EASY ARM 1, Easy Arm 2, EASY ARM 2
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,89*
€ 38,14*
€ 6,90*
ab € 28,53*
€ 38,15*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 28,69*
€ 38,20*
€ 8,95*
ab € 28,78*
€ 39,55*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 30,81*
€ 42,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-1001
ab € 99,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4001
ab € 261,38*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4002
ab € 118,41*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4003
ab € 156,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-4004
ab € 293,31*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5001
ab € 42,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5002
ab € 27,93*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-5004
ab € 39,84*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-9006
ab € 22,56*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-2004
ab € 38,54*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-9001
ab € 106,70*
Zubehör
Ersa Löttechnik
3CA10-9002
ab € 144,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0CA10-2002
ab € 57,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.